Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la mordaza1-23/32 pulg.
- Ancho de la mordaza15/32 pulg.
- Longitud total1.687000 pulg.
Detalles
- CaracterísticasBorde fino y serrado
- Material del mangoPlástico de uso intensivo sumergido
- Estilo de cabezaPunta de aguja
- Tipo de mordazaSerrado
- Código PSC5110
- Estilo de herramientaPunta de aguja
- TipoAlicates