Motion
MS549JV

Xcelite
MS549JV

OAL de 4", capacidad de 20 AWG, cortador de cables empotrados, longitud de mordaza de 15/32", cabezal cónico
Artículo MI #04836182
No. Fabricante MS549JV
Precio83.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Xcelite
MS549JV

OAL de 4", capacidad de 20 AWG, cortador de cables empotrados, longitud de mordaza de 15/32", cabezal cónico
Artículo MI #04836182
No. Fabricante MS549JV

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio83.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la mordaza
    15/32 pulg.
  • Ancho de la mordaza
    7/16 pulg.
  • Longitud total
    4 pulg.
  • Rango de longitud total
    Menos de 6"
  • Peso
    0.96 lb

Detalles

  • Capacidad
    20 AWG
  • Estilo de fresa
    Cabezal cónico
  • Tipo de corte
    Lavado
  • Características
    Empuñadura acolchada
  • Color del mango
    Verde
  • Estilo de cabeza
    Conocido
  • Código PSC
    5110
  • Tipo
    Cortador de alambre

Descripción general

Descripción del fabricante
MS549JVN 4 PLATO DIAGONAL"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"