Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.0000 pulg., 25.40 mm
- Tamaño de la caja090
- Distancia al centro4.0000 pulg., 101.60 mm
- Ancho de la carcasa152.40 mm;6.0000 pulg.
- Tamaño de entrada1.0000 pulg.
- RPM máximas de salida175 rpm
- Par de salida máximo100 N-m;885
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Relación10:1
- Longitud del eje50.80 mm;2.0000 pulg.
Detalles
- Relación real10.12:1
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaAdaptador del motor
- Potencia de entrada máxima1 CV
- Capacidad de carga suspendida3914.4 N, 880 lbf
- Tipo de reductorHelical
- SerieSerie 612
- Clasificación de par (pulg.-lb)885 pulg-lb
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Acoplamientos de fluido de par verdadero Rexnord FalkCatálogo de acoplamientos para fluidos con par de apriete auténtico Rexnord Falk
Ver folleto
Variadores montados en eje Rexnord Falk QuadriveVariadores para transportadores de tornillo, montados en brida y montados en eje Quadrive Rexnord Falk.
Ver folleto- Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Ver folleto - Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Ver folleto
Más recursos
Rexnord Falk Serie CT
Rexnord Falk Serie CT
Folleto de la historia de éxito de Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive
La descripción general de Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive detalla una solución de caja de engranajes de alto rendimiento diseñada para superar las expectativas de fiabilidad en las exigentes operaciones de la torre de refrigeración. Hace hincapié en la durabilidad mejorada, los requisitos de mantenimiento reducidos y el rendimiento optimizado de la transmisión de potencia para entornos industriales de servicio continuo.