Motion
206UCBN2A50 A_B

FALK
206UCBN2A50 A_B

50:1 Reducción, 50:1 Relación, Tipo de Entrada de Cara C, 31.75 mm, Diámetro de Eje de Salida 1.2500 in, Material de Carcasa de Hierro Fundido
Artículo MI #04849100
No. Fabricante 206UCBN2A50 A_B
Precio4,639.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
206UCBN2A50 A_B

50:1 Reducción, 50:1 Relación, Tipo de Entrada de Cara C, 31.75 mm, Diámetro de Eje de Salida 1.2500 in, Material de Carcasa de Hierro Fundido
Artículo MI #04849100
No. Fabricante 206UCBN2A50 A_B
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
Precio4,639.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    206
  • RPM máximas de salida
    350 rpm
  • Par de salida máximo
    282.46 N-m;2500
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    50:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.2500 pulg., 31.75 mm
  • Relación
    50:1
  • Factor de servicio
    1.0

Detalles

  • Relación real
    49.98:1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    206UCBN2A50 A_B
  • Potencia de entrada máxima
    1.5 CV
  • Reducción
    50:1
  • Serie
    Serie 2000
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    2500 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
206UCBN2A50 A B ULTRAMITE 53.49:1

También puede gustarle

Los clientes también compraron