Motion
206UCFN2A36 N

FALK
206UCFN2A36 N

36:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador en línea, Tipo de salida sólida, 1.2500 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #04849201
No. Fabricante 206UCFN2A36 N
Precio3,899.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
206UCFN2A36 N

36:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador en línea, Tipo de salida sólida, 1.2500 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #04849201
No. Fabricante 206UCFN2A36 N
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
Precio3,899.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • RPM máximas de salida
    48 rpm
  • Par de salida máximo
    1830
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    36:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.2500 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    36:1

Detalles

  • Relación real
    36.38:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador en línea
  • Potencia de entrada máxima
    1.5 CV
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    Serie 612
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1830 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
206UCFN2A36 N ULTRAMITE 39.86:1

También puede gustarle

Los clientes también compraron