Motion
207UCFN2A16 A_C

FALK
207UCFN2A16 A_C

15:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor
Artículo MI #04849716
No. Fabricante 207UCFN2A16 A_C
Precio5,475.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
207UCFN2A16 A_C

15:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor
Artículo MI #04849716
No. Fabricante 207UCFN2A16 A_C
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
Precio5,475.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    075
  • RPM máximas de salida
    116 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    145TC
  • Relación nominal
    15:1
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    15:1

Detalles

  • Relación real
    15.03:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Potencia de entrada máxima
    0.75 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco con llave
  • Tipo de reductor
    Planetario en línea
  • Serie
    Serie 612
  • Clasificación de potencia térmica
    0.75 CV

Descripción general

Descripción del fabricante
207UCFN2A16 A C ULTRAMITE 16.26:1

También puede gustarle

Los clientes también compraron