Motion
5811180
Plaquita de fresado estilo AOMT de metal duro de grado IN30M , con forma de paralelograma, 0.238" de grosor
Artรญculo MI #04851230
No. Fabricante 5811180
Cotizaciรณn requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artรญculo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Plaquita de fresado estilo AOMT de metal duro de grado IN30M , con forma de paralelograma, 0.238" de grosor
Artรญculo MI #04851230
No. Fabricante 5811180

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fรกbrica
Envรญo
El tiempo de envรญo puede variar. Un representante de Motion te asesorarรก.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar mรกs en procesarse y enviarse
Cotizaciรณn requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    0.031 pulg.
  • รngulo incluido
    85 ยฐ
  • Longitud  
    0.731 pulg.
  • Grosor  
    0.238 pulg.
  • Ancho  
    0.422 pulg.

Detalles

  • Rompevirutas
    FR
  • Direcciรณn de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Cรณdigo de estilo de plaquita completa
    AOMT180508FR-HS IN30M
  • Estilo de plaquita
    AOMT
  • Calidad del fabricante
    IN30M
  • Material
    Metal duro
  • Forma
    Paralelograma

Descripciรณn general

Descripciรณn del fabricante
5811180 AOMT180508FR-HS IN30M

Tambiรฉn puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuaciรณn para obtener mรกs informaciรณn sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes tambiรฉn compraron