Motion
285B-S6
Llave de impacto de aire - Mango de pistola, reversible, velocidad variable, tamaño de accionamiento #5 , entrada de 1/2 pulg., par de 900 ft-lbs, velocidad máx. de 5000 rpm
Artículo MI #04851286
No. Fabricante 285B-S6
Precio1,916.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave de impacto de aire - Mango de pistola, reversible, velocidad variable, tamaño de accionamiento #5 , entrada de 1/2 pulg., par de 900 ft-lbs, velocidad máx. de 5000 rpm
Artículo MI #04851286
No. Fabricante 285B-S6
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
Precio1,916.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    #5
  • Tamaño de la entrada
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    20.1 pulg.
  • Peso de la herramienta
    27.8 lb

Detalles

  • Consumo de aire
    37.0 cfm
  • Estilo de mango
    Agarre de pistola
  • Velocidad máxima
    5000 rpm
  • Número de piezas
    1
  • Rachete
    Rachete
  • Reversible
    Reversible
  • Velocidad variable
    Velocidad variable

Descripción general

Descripción del fabricante
285B-S6 N.o 5 LLAVE DE IMPACTO AÉREO 6IN EXT

También puede gustarle

Los clientes también compraron