Especificaciones
Dimensiones
- Soplado por minuto850 lpm
- Tamaño de la unidad#5
- Tamaño de la entrada1/2 pulg.
- Longitud total14.3 pulg.
- Peso de la herramienta22.6 lb
- Par de apriete1950 pies-libras
Detalles
- Consumo de aire95.0 cfm
- Entrada de aire1/2 NPT
- Estilo de mangoAgarre de pistola
- Tasa de impacto850 lpm
- Velocidad máxima5000 rpm
- Número de piezas1
- Tipos de productosLlave de impacto de aire
- RacheteRachete
- Par inverso3252 pies-libras
- ReversibleReversible
- Serie3900
- Velocidad variableVelocidad variable
Descripción general
- Placa terminal de bronce: gracias a la placa terminal de bronce, esta serie es resistente a la corrosión y al desgaste, lo que la hace ideal para condiciones exteriores
- Durabilidad: con una caja de martillo de titanio y una carcasa de metal, esta herramienta puede soportar incluso las condiciones más duras
- Variedad: con varios tamaños de yunque disponibles, podrá encontrar una herramienta adecuada para su aplicación
- El mecanismo de martillo doble garantiza una potencia y un equilibrio constantes
- Motor de polarización inversa para ayudar a retirar los pernos más resistentes
- La lubricación del mecanismo alimentado a presión garantiza una cobertura completa en toda la herramienta
- Entrada NPT de ½”
- Optimizado para uso industrial general, mantenimiento, reparaciones y operaciones, ferrocarril, maquinaria pesada y construcción naval
- Silenciador integral
- Garantía de 1 año
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver folleto
Folleto de la serie ZVB de guardapolvo de escritorio SMCEscritorio Duster Box Serie ZVB es un dispositivo integrado de neutralización estática, eliminación de polvo y recolección de polvo.
Ver folleto
Herramientas de embrague de raqueta IngersollLas herramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC ofrecen una sujeción precisa y duradera con una precisión de Cmk >1.67 y �10%. Con retroalimentación visual de ciclo, motores sin escobillas, diseño ergonómico y compatibilidad con baterías IQV20 para entornos de producción exigentes.
Ver folleto