Motion
RB 346 MJ
Cinturón de lijado o acabado: grano P 60 a P 800 , material de óxido de aluminio, material de soporte de tela, longitud de la banda de 72.0000 in, ancho de la banda de 2.0000 in
Artículo MI #04853653
No. Fabricante RB 346 MJ
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón de lijado o acabado: grano P 60 a P 800 , material de óxido de aluminio, material de soporte de tela, longitud de la banda de 72.0000 in, ancho de la banda de 2.0000 in
Artículo MI #04853653
No. Fabricante RB 346 MJ
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    J
  • Longitud de la correa
    72.0000 pulg.
  • Ancho de la correa
    2.0000 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Amolado
  • Material de apoyo
    Paño
  • Número de grano
    P 60 a P 800
  • Tipos de productos
    Rollo abrasivo
  • UPC_NO
    662915018022

Descripción general

Descripción del fabricante
662915-018022 CORREA 2X72 A800J RB 346 MJ