Motion
DWDTS1INCH

DRILL AMERICA
DWDTS1INCH

Broca de mango cónico - Serie DWDTS, material de acero de alta velocidad, 1 pulg., canal de 6-3/8 pulg., ángulo de punta de 118 °, longitud total de 11 pulg.
Artículo MI #04880359
No. Fabricante DWDTS1INCH
Precio55.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DRILL AMERICA
DWDTS1INCH

Broca de mango cónico - Serie DWDTS, material de acero de alta velocidad, 1 pulg., canal de 6-3/8 pulg., ángulo de punta de 118 °, longitud total de 11 pulg.
Artículo MI #04880359
No. Fabricante DWDTS1INCH
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
Precio55.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    1 pulg.
  • Longitud del canal
    6-3/8 pulg.
  • Longitud total
    11 pulg.
  • Tamaño del mango cónico
    3MT

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Canales parabólicos
    No
  • Ángulo de punto
    118 °
  • Tipo de punto
    Convencional
  • Serie
    DWDTS
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
BROCA DE DWDTS1INCH TIRAS DE 1"