Motion
SSD10P5AC

SIOUX TOOLS
SSD10P5AC

Destornillador neumático - Estilo mango de pistola, Tamaño de entrada de 1/4 pulg., Velocidad máxima de 500 rpm
Artículo MI #04888797
No. Fabricante SSD10P5AC
Precio1,445.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SIOUX TOOLS
SSD10P5AC

Destornillador neumático - Estilo mango de pistola, Tamaño de entrada de 1/4 pulg., Velocidad máxima de 500 rpm
Artículo MI #04888797
No. Fabricante SSD10P5AC
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
Precio1,445.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la entrada
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    10.2 pulg.
  • Peso de la herramienta
    3.2 lb
  • Par de apriete
    140 pulg.

Detalles

  • Consumo de aire
    30 cfm
  • Presión del aire
    90 psi
  • Ajuste del embrague
    Embrague ajustable
  • Estilo de mango
    Agarre de pistola
  • Velocidad máxima
    500 rpm
  • Par máximo
    140 pulg.
  • Clasificación de potencia
    1 CV
  • Reversible
    Reversible
  • Velocidad variable
    Velocidad variable no incluida

Descripción general

Descripción del fabricante
SSD10P5AC EMBRAGUE DE AJUSTE DE 500 RPM SD