Motion
3934131500
Hoja de sierra de banda dentada - Material bimetálico, 12 pies 6 pulg. de largo, 1/2 pulg. de ancho
Artículo MI #04915920
No. Fabricante 3934131500
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Hoja de sierra de banda dentada - Material bimetálico, 12 pies 6 pulg. de largo, 1/2 pulg. de ancho
Artículo MI #04915920
No. Fabricante 3934131500
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud  
    12 pies 6 pulg.
  • Grosor  
    0.025 pulg.
  • Ancho  
    1/2 pulg.

Detalles

  • Material de la espalda
    Acero al carbono
  • Paso constante o variable
    Variable
  • Tipo de filo de corte
    Dientes
  • Material de corte
    Bimetálica
  • Serie
    Matriz II
  • Formulario de diente
    Regular
  • Tpi
    10 a 14
  • Tipo de uso
    Sierra de banda fija

Descripción general

Descripción del fabricante
3934131500 1/2 X 12'6" .025 10/14