Especificaciones
Dimensiones
- Longitud interior del enlace3 pulg.
- Ancho interior del enlace0.91 pulg.
- Grosor del enlace0.591 pulg.
- Tamaño3/8 pulg.
- Peso0.87 lb
Detalles
- Grado del enlaceGrado 1000, grado 800
- MaterialAcero inoxidable
- Capacidad de peso8800 lb
Descripción general
- Fabricado con acero aleado forjado en caída y utilizado principalmente en la construcción de eslingas de elevación aérea
- Se utiliza específicamente para conectar las ramas de la cadena al eslabón maestro y a los ganchos de sujeción
- Hammerloks® de doble calificación cumple los niveles de resistencia de grado 80 y 100
- Se utiliza para eslingas de elevación por encima de la cabeza para conectar ramas de cadena al eslabón maestro y el gancho a los accesorios
- Debe coincidir con el tamaño de la cadena
- No utilizar para la reparación o empalme de cadenas
- Cumple con los estándares ASTM A952
- Factor de diseño 4:1