Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la mordaza1-9/16 pulg.
- Grosor de la mordaza5/8 pulg.
- Ancho de la mordaza1-1/4 pulg.
- Longitud total9-1/2 pulg.
- Peso1.31 lb
Detalles
- Estilo de mangoToque profesional
- Apalancamiento altoApalancamiento no alto
- Incluye pelador de cablesPelador de cables no incluido
- MaterialAcero de aleación
- UPC_NO038548028132