Motion
2078308
Cortador de alambre - 8 in de longitud total
Artículo MI #04918760
No. Fabricante 2078308
Precio24.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cortador de alambre - 8 in de longitud total
Artículo MI #04918760
No. Fabricante 2078308

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$24.58/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la mordaza
    7/8 pulg.
  • Ancho de la mordaza
    1-1/8 pulg.
  • Longitud
    8.0000 pulg.
  • Longitud total
    8 pulg.
  • Longitud de pieza única
    203.20 mm;8.0000 pulg.
  • Peso
    0.71 lb

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero al níquel-cromo
  • Color
    Azul, amarillo
  • Tipo de cortadora
    Diagonal
  • Descripción
    Alicates de corte diagonales
  • Mango ergonómico
    Mango no ergonómico
  • Color del mango
    Azul
  • Material del mango
    Plástico
  • Estilo de mango
    Agarres ProTouch
  • Tipo de mango
    Agarres ProTouch
  • Aislado
    No
  • Material
    Acero
  • Número de piezas
    1
  • Reafilado
    No se puede volver a afilar
  • UPC_NO
    038548028200

Descripción general

Descripción del fabricante
2078308 ALICATES DE CORTE DIAGONAL DE 8" CON

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron