Motion
62040
Cortador de asiento de llave, diámetro de la fresa: 1/2", ancho de la fresa: 1/16", número estándar estadounidense: 204, diámetro del mango: 1/2"
Artículo MI #04922938
No. Fabricante 62040
Precio53.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cortador de asiento de llave, diámetro de la fresa: 1/2", ancho de la fresa: 1/16", número estándar estadounidense: 204, diámetro del mango: 1/2"
Artículo MI #04922938
No. Fabricante 62040

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio53.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la fresa
    1/2 pulg.
  • Ancho de la fresa
    1/16 pulg.
  • Longitud total
    2-1/16 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/2 pulg.

Detalles

  • Número estándar estadounidense
    204
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de dientes
    10
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Tipo de diente
    Diente recto

Descripción general

Descripción del fabricante
62040 CORTADOR DE ASIENTO DE LLAVE 1/2 X 1/16" 10 STRA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron