Motion
3101915
Fresa de mango intercambiable de hombro cuadrado o biselado, Diámetro de corte: 1-1/2", Profundidad de corte: 0.394"
Artículo MI #04963119
No. Fabricante 3101915
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa de mango intercambiable de hombro cuadrado o biselado, Diámetro de corte: 1-1/2", Profundidad de corte: 0.394"
Artículo MI #04963119
No. Fabricante 3101915
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de corte
    1-1/2 pulg.
  • Profundidad de corte
    0.394 pulg.
  • Longitud del cuello
    1-1/5 pulg.
  • Longitud total
    4 pulg.
  • Diámetro del mango
    1 pulg.

Detalles

  • Comp. estilo plaquita completa
    HM90 AP.. 1003
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Fresadora helicoidal
    No
  • Insertar método de retención
    Solo tornillo
  • Estilo de plaquita
    AP..
  • Número de plaquitas
    5
  • Tipo de mango
    Plano Weldon

Descripción general

Descripción del fabricante
3101915 HM90 E90A-D1.50-5-W1.00

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"