Motion
81404802

REXNORD INC
81404802

Cadena superior de mesa - Acero inoxidable, Flexión lateral, 2.000 in de ancho, 0.5000 in de paso
Artículo MI #05021198
No. Fabricante 81404802
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
81404802

Cadena superior de mesa - Acero inoxidable, Flexión lateral, 2.000 in de ancho, 0.5000 in de paso
Artículo MI #05021198
No. Fabricante 81404802
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    2.0000 pulg.
  • Cadena Paso  
    0.5000 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.13 pulg.
  • Curva de holgura de la guía
    0.84 pulg.
  • Holgura de guía recta
    0.88 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    4 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.14 pulg.
  • Peso
    0.20 lb
  • Peso por pie
    0.59 lb

Detalles

  • Material de la cadena base
    P
  • Tipo de cadena
    Cadenas de tablero
  • Estilo de componente
    Flexión lateral
  • Color del vuelo
    Blanco
  • Material del vuelo
    P
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a +140 (húmedo) °F, 0 a +180 (seco) °F
  • Estándares cumplidos
    FDA

Descripción general

Descripción del fabricante
81404802 P1843TSSK2
  • P1843TAB Cadena superior de mesa de 2 pulgadas de ancho con cadena base de acero inoxidable y placas superiores moldeadas en material blanco resistente a productos químicos
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
Los clientes también compraron