Motion
81431773

REXNORD INC
81431773

Cadena superior de mesa - Funcionamiento recto, 12.000 pulg. de ancho, 1.5000 pulg. de paso
Artículo MI #05033983
No. Fabricante 81431773
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
81431773

Cadena superior de mesa - Funcionamiento recto, 12.000 pulg. de ancho, 1.5000 pulg. de paso
Artículo MI #05033983
No. Fabricante 81431773
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    12.000 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.5000 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.19 pulg.
  • Holgura de guía recta
    5-1/2 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del pasador
    1/4 pulg.
  • Peso
    0.28 lb
  • Peso por pie
    2.2 lb

Detalles

  • Tipo de cadena
    Cadena superior de mesa
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Color del vuelo
    Verde
  • Material del vuelo
    Poliamida
  • Número de Upc del fabricante
    793699752960
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +220 °F (seco)
  • Material del pasador
    Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
81431773 WX821K12