Motion
Modelo 90
Cofre de herramientas - 72.0000 in de ancho, 762 mm de profundidad, 78.0000 in de alto, bronceado
Artículo MI #05044375
No. Fabricante Model 90
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cofre de herramientas - 72.0000 in de ancho, 762 mm de profundidad, 78.0000 in de alto, bronceado
Artículo MI #05044375
No. Fabricante Model 90
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    762 mm
  • Altura
    78.0000 pulg.
  • Longitud
    72 pulg.
  • Altura de las dimensiones de envío
    49.0000 pulg.
  • Peso
    380 lb
  • Ancho
    72.0000 pulg.
  • Altura de la plataforma de trabajo
    49 pulg.

Detalles

  • Color
    Tostado
  • Recubrimiento de acabado
    Abrigo en polvo
  • Tipo de bloqueo
    Candado KNAACK
  • Número de Upc del fabricante
    783965074094
  • Material
    Acero
  • UPC_NO
    78396500443

Descripción general

Descripción del fabricante
90 COFRE 72X30X49" STORAGEMASTER 380LBS