Motion
J62133M
Juego de sockets Impact - Sistema de medición métrico, Impact, 12 puntos de socket PT, Tamaño de accionamiento de 1/4 pulg., Estilo de eje de junta flexible, Número de sockets: 39 PC
Artículo MI #05048904
No. Fabricante J62133M
Precio363.24 USD/t corta
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de sockets Impact - Sistema de medición métrico, Impact, 12 puntos de socket PT, Tamaño de accionamiento de 1/4 pulg., Estilo de eje de junta flexible, Número de sockets: 39 PC
Artículo MI #05048904
No. Fabricante J62133M
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
Su precio363.24 USD/t corta

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    1-1/2 pulg., 1-1/4 pulg., 1-11/32 pulg., 1-17/32 pulg., 1-19/32 pulg., 1-3/8 pulg., 1-5/16 pulg., 1-7/16 pulg., 1-9/32 pulg.
  • Tamaños de los enchufes
    10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Universal
  • Accesorios incluidos
    Barra de enchufe, clip para enchufe
  • Número de Upc del fabricante
    662679531218
  • Material
    Acero de aleación
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Número de piezas
    9
  • Número de tomas
    39 PC
  • Estilo de eje
    Articulación flexible
  • Puntos de conexión
    12 PT
  • Tipo de juego de tomas
    Impacto
  • UPC_NO
    662679006112

Descripción general

Descripción del fabricante
J62133M 9PC 1/4DR JUEGO DE ENCHUFES 12PT