Especificaciones
Dimensions
- Grosor de la cabeza del extremo de la caja15/32 pulg.
- Anchura del cabezal del extremo de la caja1-5/64 pulg.
- Box End Wrench Size3/4 pulg.
- Ángulo de la cabezaRecto
- Espesor del cabezal del extremo abierto11/32 pulg.
- Ancho del cabezal del extremo abierto1-37/64 pulg.
- Open End Wrench Size3/4 pulg.
- Overall Length11-3/64 pulg.
- Peso0.56 lb
Details
- Material del cuerpoAcero
- Recubrimiento de acabadoCromado
- Sistema de mediciónImperial
- Forma del casquilloSpline
- UPC_NO662679572716
Descripción general
Descripción del fabricante
COMBINACIÓN DE J1224SPL LLAVES 3/4 FP 12-SPLN