Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad general4-1/2 pulg.
- Altura o ancho general3/32 pulg.
- Longitud total7 pulg.
- Peso0.04 lb
Detalles
- ColorRojo
- MaterialLona
- Método de cierreCorrea de sujeción
- Número de bolsillos interiores1
- Tipo de almacenamientoBolsa
- CorreaSin correa de transporte
- UPC_NO662679988791
- Resistente al agua o al aguaNo resistente al agua