Motion
CP1117P05
Taladro de aire de 13 mm (1/2 pulgadas), plato de garras con llave, mango de pistola, 1.01 HP / 750 W, par de parada 22.1 ft. lbf / 30 Nm - 500 RPM
Artículo MI #05114523
No. Fabricante CP1117P05
Precio624.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Taladro de aire de 13 mm (1/2 pulgadas), plato de garras con llave, mango de pistola, 1.01 HP / 750 W, par de parada 22.1 ft. lbf / 30 Nm - 500 RPM
Artículo MI #05114523
No. Fabricante CP1117P05
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
Precio624.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del plato de garras
    1/2 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    1/4 pulg.
  • Peso de la herramienta
    2.2 lb

Detalles

  • Consumo de aire
    29.6 cfm
  • Presión del aire
    90 psi
  • Estilo de plato de garras
    Sin llave
  • Tipo de escape
    Mango
  • Estilo de mango
    Pistola
  • Caballos de fuerza
    1.01 CV
  • Número de Upc del fabricante
    15451695316
  • Material
    Aluminio
  • Reversible
    No reversible
  • UPC_NO
    015451695316

Descripción general

Descripción del fabricante
CP1117P05 TALADRO 1HP MANDRIL DE 1/2" 500 RPM
  • Taladro de pistola industrial de 1/2" (13 mm) con mandril sin llave Jacobs
  • La mejor relación potencia/peso con motor de 1 hp (750 W)
  • La caja de engranajes duradera reduce el coste de mantenimiento y el tiempo de inactividad

También puede gustarle

Los clientes también compraron