Motion
7307
Knockout - Knockout, mango redondo/estilo cuerpo, 2-3/8 pulg. Diámetro máximo de perforación
Artículo MI #05117012
No. Fabricante 7307
Precio2,962.51 $/kt
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Knockout - Knockout, mango redondo/estilo cuerpo, 2-3/8 pulg. Diámetro máximo de perforación
Artículo MI #05117012
No. Fabricante 7307
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
Precio2,962.51 $/kt

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro máximo del punzón
    2-3/8 pulg.
  • Diámetro mínimo del punzón
    7/8 pulg.
  • Diámetro del punzón
    1-11/16 pulg., 1-11/32 pulg., 1-15/16 pulg., 1-7/32 pulg., 1.115 pulg., 2-3/8 pulg., 7/8 pulg.

Detalles

  • Estilo de mango/cuerpo
    Ronda
  • Incluye
    Estuche metálico
  • Sin desgaste
    No se contrae
  • Sin chispas
    Sin chispas
  • Número de fichajes
    7
  • Tipo de marcaje
    Desmontaje

Descripción general

Descripción del fabricante
7307 AUTOCENTRADO DEL DIVISOR DE SLUG-SPLITTER
  • Perforadores de rosca con capacidades de hasta acero inoxidable de calibre 10 (3.5 mm)
  • Consulte las clasificaciones de capacidad de punzonado individual
  • El punzón autocentrante se alinea en el orificio piloto
  • No es necesario dibujar crucetas ni alinear troqueles
  • Conductor no incluido