Motion
KIT FLUKE-87-5/E2

FLUKE ELECTRONICS
FLUKE-87-5/E2 KIT

Multímetro - Cables de Sonda, 1000 V CC Máx, Corriente AC 10 A
Artículo MI #05155719
No. Fabricante FLUKE-87-5/E2 KIT
Precio979.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FLUKE ELECTRONICS
FLUKE-87-5/E2 KIT

Multímetro - Cables de Sonda, 1000 V CC Máx, Corriente AC 10 A
Artículo MI #05155719
No. Fabricante FLUKE-87-5/E2 KIT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio979.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Medición de voltaje de CC máximo
    1000 V CC

Detalles

  • Características y beneficios
    • Voltaje y corriente CA con verdadero RMS eficaz para mediciones precisas en señales no lineales • Filtro seleccionable para mediciones precisas de voltaje y frecuencia en variadores de velocidad • Precisión del 0.05% CC • Modo de 4-1/2 dígitos para mediciones precisas • Termómetro incorporado que le permite llevar una herramienta menos • Grandes dígitos de visualización y retroiluminación blanca brillante de dos niveles para mayor visibilidad • Rango de capacitancia de 10,000µF para componentes y tapas de motor • Captura de picos para registrar transitorios hasta 250µs • Mida hasta 1000V CA y CC • Mida hasta 10A, 20A hasta 30 segundos • Rango automático y manual para máxima flexibilidad • Gráfico de barras analógico • Resistencia, prueba de continuidad y diodos • Frecuencia hasta el 200kHz y % del ciclo de trabajo • Registro mín./máx. y promedio para capturar variaciones automáticamente • Modo relativo para eliminar la resistencia de los cables de prueba de las mediciones de ohmios bajos • Modo de suspensión mejorado para una larga vida útil de la batería • Puerta de acceso para cambios rápidos de la batería sin romper el sello de calibración • Garantía limitada de por vida • Funda extraíble con almacenamiento de cables de prueba y sondas incorporado • Clasificaciones de seguridad eléctrica Cat IV 600V y Cat III 1000V • El kit incluye: 87V multímetro industrial, nuevo estuche blando y ligero para una protección óptima y almacenamiento de accesorios, Cables de prueba de silicona resistentes al calor de 1.5 m, sondas de prueba extraíbles con 4 mm de metal expuesto para uso en circuitos industriales, pinzas de cocodrilo retráctiles de largo alcance, percha magnética para colocar y sujetar el medidor a superficies de acero, sonda de temperatura
  • Medición de corriente CA máx.
    10 A
  • Medición de corriente CC máx.
    10 A
  • Fuente de alimentación
    Batería
  • Tipo de sonda
    Cables de la sonda
  • Rango de temperatura
    Sonda -200.0°C - 1090°C-328.0°F - 1994.0°Fexcluding

Descripción general

Descripción del fabricante
KIT DE MULTÍMETRO FLUKE-87-5/E2 (2670150 )
  • Voltaje y corriente CA de verdadero RMS para mediciones precisas en señales no lineales
  • Filtro seleccionable para mediciones precisas de voltaje y frecuencia en variadores de velocidad
  • Precisión de CC del 0.05%
  • Modo de 4-1/2 dígitos para mediciones precisas
  • El termómetro incorporado le permite llevar una herramienta menos
  • Dígitos grandes y retroiluminación blanca brillante de dos niveles para una mayor visibilidad
  • Rango de capacitancia 10,000µF para componentes y tapas de motor
  • Captura de picos para registrar transitorios a una velocidad de hasta 250µs
  • Mida hasta 1000V CA y CC
  • Mida hasta 10A, 20A durante un máximo de 30 segundos
  • Rango automático y manual para máxima flexibilidad
  • Gráfico de barras analógico
  • Resistencia, continuidad y prueba de diodos
  • Frecuencia hasta 200kHz y % del ciclo de trabajo
  • Grabación mín./máx. y promedio para capturar variaciones automáticamente
  • Modo relativo para eliminar la resistencia del cable de prueba de las mediciones de ohmios bajos
  • Modo de suspensión mejorado para una larga duración de la batería
  • Puerta de acceso para cambios rápidos de batería sin romper el sello de calibración
  • Garantía limitada de por vida
  • Funda extraíble con cable de prueba integrado y almacenamiento de sondas
  • Clasificaciones de seguridad eléctrica Cat IV 600V y Cat III 1000V
  • El kit incluye: 87V multímetro industrial, nueva funda blanda ligera para una protección óptima y almacenamiento de accesorios, cables de prueba de silicona resistentes al calor de 1.5 m, sondas de prueba extraíbles con 4 mm de metal expuesto para su uso en circuitos industriales, pinzas de cocodrilo retráctiles de largo alcance, colgador magnético para colocar y sujetar el medidor a superficies de acero, sonda de temperatura

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"