Motion
900T-050-150

BAHCO TOOLS
900T-050-150

Destornillador Hexagonal - Estilo Destornillador Hexagonal, Mango de Dos Componentes Soft Grip, Tamaño Hexagonal 5 mm, Longitud de la Hoja 136 mm
Artículo MI #05167284
No. Fabricante 900T-050-150
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BAHCO TOOLS
900T-050-150

Destornillador Hexagonal - Estilo Destornillador Hexagonal, Mango de Dos Componentes Soft Grip, Tamaño Hexagonal 5 mm, Longitud de la Hoja 136 mm
Artículo MI #05167284
No. Fabricante 900T-050-150
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    136 mm
  • Longitud del mango
    60 mm
  • Tamaño hexagonal
    5 mm
  • Longitud total
    195 mm

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero
  • Estilo de accionamiento
    Hexagonal
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro, cromo
  • Estilo de mango
    Agarre suave de dos componentes

Descripción general

Descripción del fabricante
900T-050-150 EMPUÑADURA EN T HEX 5MM