Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de corte1-1/4 pulg.
- Diámetro de la fresadora1 pulg.
- Longitud total4 pulg.
- Diámetro del mango7/8 pulg.
Detalles
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Material de fresadoPunta de metal duro
- Número de canales4
- Serie305
- Tipo de mangoPlano Weldon
- Extremo simple o dobleIndividual
- TipoFresadora de bisel