Motion
PAK756
Cubierta de derrames - Sumidero - LDPE con inhibidor de UV, rejilla - Polietileno, capacidad de carga de 6000 lb, capacidad de sumidero de 66 galones, dimensiones: 50 x 74-1/4 x 5-1/4 pulgadas
Artículo MI #05256289
No. Fabricante PAK756
Precio1,128.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cubierta de derrames - Sumidero - LDPE con inhibidor de UV, rejilla - Polietileno, capacidad de carga de 6000 lb, capacidad de sumidero de 66 galones, dimensiones: 50 x 74-1/4 x 5-1/4 pulgadas
Artículo MI #05256289
No. Fabricante PAK756
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
Precio1,128.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    50 x 74-1/4 x 5-1/4 pulgadas

Detalles

  • Capacidad de carga
    6000 lb
  • Material
    Rejilla - Polietileno, cárter - LDPE con inhibidor UV
  • Número de tambores
    6
  • Capacidad del cárter
    66 galones (EE. UU.)

Descripción general

Descripción del fabricante
CUBIERTA DE POLIÉSTER 6-DRUM DE PAK756 PIG
  • La plataforma de goteo estándar más resistente que puede comprar para el almacenamiento diario de tambores
  • El diseño ancho de una pieza elimina los gastos y la mano de obra de conectar varias plataformas
  • Suficientemente resistente para el almacenamiento a largo plazo de bidones totalmente cargados
  • Sumidero moldeado que atrapa fugas, goteos y derrames para ayudar a mantener sus áreas de almacenamiento limpias y seguras
  • La construcción de polietileno de baja densidad (LDPE) resiste los rayos UV, el óxido, la corrosión y la mayoría de los productos químicos
  • El diseño de perfil bajo tiene menos de 6" de alto; fácil de cargar o descargar, las bombas y los embudos son de fácil acceso
  • La rejilla texturizada añade tracción y se levanta para facilitar el acceso al sumidero
  • Probamos todos nuestros diseños de palés de contención a carga máxima durante meses para asegurarnos de que pueden manejar la capacidad completa en sus instalaciones
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good