Motion
389BPZ

ENERGIZER
389BPZ

Pila de botón - 389, Química: óxido de plata, 1.5 V
Artículo MI #05264712
No. Fabricante 389BPZ
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ENERGIZER
389BPZ

Pila de botón - 389, Química: óxido de plata, 1.5 V
Artículo MI #05264712
No. Fabricante 389BPZ
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    389
  • Altura
    1.75 pulg.
  • Tamaño de paquete de batería estándar
    1
  • Ancho
    0.15 pulg.

Detalles

  • Química de la batería
    Óxido de plata
  • Tipo de batería
    Batería de botón
  • Tensión de la batería
    1.5
  • País de origen
    EE. UU.
  • Características y beneficios
    • Batería 1.5-Volt con botón de óxido de plata Energizer 389 • Proporciona una larga duración, alimentación fiable a sus dispositivos que funcionan con pilas, como los dispositivos médicos, calculadoras, juguetes, y relojes• Con capacidad de almacenamiento de hasta 5 años, asegurarse de tener las pilas de botón listas cuando las necesite• Reemplazo para: S09, 10L122, SR54, SR1130W, G10, SP389, WL-10, RW49, SB-BU, SG10, 603, AG10, L1131, SR1130, 189, S24, 280-24, D389/390, SR54, SR1130SW, WS-10, RW39, SB-AU, SB-BU, TR1130SW, y SR1130• diseño responsable: Nuestras baterías de botón de óxido de plata sin mercurio alimentan dispositivos con menos impacto en el medio ambiente

Descripción general

Descripción del fabricante
389BPZ 389 CERO-MERC
  • Batería 1.5-Volt de botón de óxido de plata Energizer 389
  • Proporciona potencia duradera y fiable a sus dispositivos operados con pilas de botón, como dispositivos médicos, calculadoras, juguetes y relojes
  • Almacena hasta 5 años de energía, lo que garantiza que tenga las pilas de botón listas cuando las necesite
  • Reemplazo para: S09, 10L122, SR54, SR1130W, G10, SP389, WL-10, RW49, SB-BU, SG10, 603, AG10, L1131, SR1130, 189, S24, 280-24, D389/390, SR54, SR1130SW, WS-10, RW39, SB-AU, SB-BU, TR1130SW y SR1130
  • Diseño responsable: nuestras baterías de botón de óxido de plata sin mercurio alimentan los dispositivos con menos impacto en el medio ambiente

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"