Motion
HVY713SUTS/EG
Guantes utilitarios con pantalla táctil, M, Amarillo, PK12
Artículo MI #05413114
No. Fabricante HVY713SUTS/XL
Precio4.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes utilitarios con pantalla táctil, M, Amarillo, PK12
Artículo MI #05413114
No. Fabricante HVY713SUTS/XL
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
Precio4.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    XL o talla 10
  • Longitud  
    10 pulg.
  • Tamaño
    XL en oz

Detalles

  • Detalles adicionales
    Se utiliza en el montaje electrónico y informático, el control de calidad, la inspección y el montaje general.
  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    3
  • Aplicación
    Embalaje y enlatado, reciclaje, fabricación, montaje
  • Material de la espalda
    Nailon
  • Cobertura del revestimiento
    Palma y dedos
  • Material de recubrimiento
    Poliuretano
  • Color
    Amarillo de alta visibilidad
  • Estilo de puño
    Muñeca de punto
  • Tipo de manguito
    Sin cordones
  • Descripción
    Se utiliza en el montaje electrónico y informático, el control de calidad, la inspección y el montaje general.
  • Descripción Palabra clave
    Recubrimiento de guantes sin costuras
  • EN388
    3131
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Patrón de agarre
    Plano
  • Calibre de punto
    13
  • Material del revestimiento
    Poliéster
  • Material del forro
    Poliéster
  • Número de Upc del fabricante
    662909500847
  • Tipo de material
    Guantes de punto con revestimiento
  • Reflectante o de alta visibilidad
    Alta visibilidad
  • Hoja de especificaciones
  • Estilo de pulgar
    Ala
  • UPC_NO
    662909500847

Descripción general

Descripción del fabricante
HVY713SUTS/XL HIVIS YLW PANTALLA TÁCTIL GLV
  • Exterior de poliéster sin costuras que ofrece mayor comodidad, destreza y transpirabilidad en los dedos
  • Los revestimientos de poliuretano adoptan las propiedades superficiales del forro del guante, proporcionando un agarre táctil en condiciones secas y ligeramente aceitosas, ideal para aplicaciones que requieren destreza para un manejo preciso
  • Compatible con pantalla táctil
  • Los colores de alta visibilidad hacen que este producto sea muy fácil de ver
  • Espalda transpirable para mayor comodidad
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
  • Lavable, resistente a productos químicos, agua y luz ultravioleta