Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor15 oz
- Altura9.75 in
- Longitud2.63 in
- Peso neto15 oz
- Altura total9.75 pulg.
- Ancho general2.63 pulg.
- Tamaño del paquete12 x 15 onzas
- Altura de dimensión de almacenamiento10.2 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento10.9 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento8.4 pulg.
- Peso1.313 lb
- Ancho2.63 in
Detalles
- Contenido de alcohol0
- Contenido de amoniaco0
- AplicaciónPara uso en moldes, matrices, suelos de hormigón sin pintar y equipos industriales
- Instrucciones de aplicaciónAgite bien la lata antes de usarla. Sostenga la lata en posición vertical y pulverice sobre la superficie que desea limpiar.
- Certificaciónninguno
- Tipo de producto químicoBasado en disolventes
- Tipo de limpiadorDesengrasante multiuso
- ColorBorrar
- Composiciónd-limoneno, surfactantes
- ConcentraciónRTU
- Tipo de contenedorLata de aerosol
- ECCNEAR99
- InflamabilidadAerosol extremadamente inflamable
- Punto de inflamaciónN/C
- Grado alimentarioC1
- FormularioAerosol (líquido)
- Código de armonización3402.20.1100
- Uso en interiores y exterioresInterior y exterior
- Plazo de entrega del fabricante5 - 7 días
- Número de Upc del fabricante690858011404
- Cantidad del paquete12 por caja
- Línea de productosZep
- Tipos de productosDesengrasantes
- Declaración de la Propuesta 65Este producto puede exponerle a sustancias químicas, incluido 7-methyl-3-methyleneocta-1,6-diene, que el estado de California sabe que causan cáncer.
- AromaCítricos
- Sin disolventesNo
- Superficies limpiasMoldes, matrices, suelos de hormigón sin pintar y equipos industriales
- UPC_NO10690858011401
Descripción general
- Contiene disolventes cítricos 100 % naturales; Sin cáusticos, ácidos, destilados de petróleo, disolventes aromáticos clorados o propelentes de fluorocarbono que agotan el ozono; Disuelve muchos pegamentos de resistencia industrial, revestimiento protector y residuos de cinta y calcomanía