Motion
F50001
Fórmula 50 RTU
Artículo MI #05423211
No. Fabricante F50001
Precio10.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fórmula 50 RTU
Artículo MI #05423211
No. Fabricante F50001

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio10.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    1 cuarto (EE. UU.)
  • Altura
    9.60 in
  • Longitud
    3.40 in
  • Altura total
    9.6 pulg.
  • Ancho general
    3.4 pulg.
  • Tamaño del paquete
    12 x 1 cuarto (EE. UU.)
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    12.6 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    14 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    12.8 pulg.
  • Peso
    2.525 lb
  • Ancho
    6.40 in

Detalles

  • Contenido de alcohol
    0
  • Contenido de amoniaco
    0
  • Aplicación
    Acumulación de cera, marcas negras en suelos, huellas dactilares y otros tipos de suelos
  • Instrucciones de aplicación
    Pulverizar y limpiar
  • Certificación
    ninguno
  • Tipo de producto químico
    A base de agua
  • Tipo de limpiador
    Limpiador de uso general
  • Color
    Verde
  • Composición
    surfactantes
  • Concentración
    RTU
  • Tipo de contenedor
    Botella
  • ECCN
    EAR99
  • Inflamabilidad
    No inflamable
  • Punto de inflamación
    No parpadea
  • Grado alimentario
    A4
  • Formulario
    Líquido diluido
  • Código de armonización
    3402.20.5100
  • Uso en interiores y exteriores
    Interior y exterior
  • Plazo de entrega del fabricante
    5 - 7 días
  • Número de Upc del fabricante
    690858650009
  • Cantidad del paquete
    12 por caja
  • Línea de productos
    Zep
  • Tipos de productos
    Desengrasantes
  • Declaración de la Propuesta 65
    *
  • Aroma
    Cítricos
  • Sin disolventes
    Sí
  • Superficies limpias
    Cualquier superficie no dañada por el agua
  • UPC_NO
    10690858650013

Descripción general

Descripción del fabricante
FÓRMULA F50001 ZEP 50 R.T.U. 12 QTS
  • Simplemente rocíe y limpie, no es necesario enjuagar, excepto las superficies en contacto con alimentos; olor cítrico fresco; limpieza potente; no se requiere dilución

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron