Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor16 oz
Detalles
- ColorDe incoloro a amarillo claro
- ConcentraciónListo para usar
- Características y beneficios• Zepynamic A II inactiva el virus del HIV-1 (SIDA) y los virus del herpes simple tipos 1 y 2 en superficies ambientales u objetos previamente limpios y sucios con sangre o fluidos corporales. Elimina la TB, Salmonella, Paratyphoid B, Streptococcus, virus caninos y otros virus. • Mata hongos del pie de atleta, Escherichia coli y Staphylococcus aureus. • Controla el moho y el moho. • Se seca al instante sin dejar película grasa. Registrado por la EPA. • Mata bacterias, virus y hongos en las superficies ambientales de forma rápida y exhaustiva. Reduce los riesgos de infecciones cruzadas. • Deja una agradable fragancia cítrica. • Elimina bacterias grampositivas y gramnegativas, incluidas Pseudomonas aeruginosa, Salmonella enterica y Staphylococus aureus. • Mata a las especies: Mycobacterium Bovia • Desactiva estos agentes: HIV-1, herpes simple tipos 1 y 2, en uenza A2 , virus de Inglaterra y pandemia 2009 H1N1 (swine u) • Mata Trichophyton mentagrophytes (hongo de los atletas)
- FormularioPulverización
- Número de Upc del fabricante10690858351507
- AromaCítricos, agradables
- UPC_NO10690858351507
Descripción general
- Zepynamic A II inactiva el virus del HIV-1 (SIDA) y los virus del herpes simple tipos 1 y 2 en superficies ambientales prelimpiadas u objetos previamente sucios con sangre o fluidos corporales. Elimina la TB, Salmonella, Paratyphoid B, Streptococcus, virus caninos y otros virus.
- Mata hongos del pie del atleta, Escherichia coli y Staphylococcus aureus.
- Controla el moho y el moho.
- Se seca al instante sin dejar película grasa. Registrado por la EPA.
- Mata bacterias, virus y hongos en las superficies ambientales de forma rápida y exhaustiva. Reduce los riesgos de infecciones cruzadas.
- Deja atrás una agradable fragancia cítrica.
- Elimina las bacterias grampositivas y gramnegativas, incluidas las Pseudomonas aeruginosa, Salmonella enterica y Staphylococus aureus.
- Mata a las especies: Mycobacterium Bovia
- Desactiva estos agentes: HIV-1, herpes simple tipos 1 y 2, virus de Inglaterra uenza A2 y pandemia 2009 H1N1 (porcino u)
- Mata a Trichophyton mentagrophytes (hongos de los atletas)