Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor1 galón (EE. UU.)
- Altura total12.25 pulg.
- Ancho general6.02 pulg.
- Tamaño del paquete4 x 1 gal (EE. UU.)
- Altura de dimensión de almacenamiento11.5 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento14.1 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento9.2 pulg.
- Peso8.35 lb
Detalles
- Contenido de alcohol0
- Contenido de amoniaco0
- AplicaciónFormulado para desengrasar moldes, troqueles y otros equipos. Emulsiona alquitrán, asfalto, pegamentos industriales. Elimina las marcas de goma, neumáticos y aceite
- Instrucciones de aplicaciónVer etiqueta - Múltiples aplicaciones
- Certificaciónninguno
- Tipo de producto químicoDisolvente natural y de petróleo
- Tipo de limpiadorDesengrasante industrial cítrico y eliminador de grafitis
- ColorNaranja
- Composicióndestilados de petróleo, d-limoneno, surfactantes
- ConcentraciónConcentrado
- Tipo de contenedorJarra
- ECCNEAR100
- InflamabilidadModeradamente inflamable
- Punto de inflamación145°F Método: copa cerrada
- Grado alimentarioC1
- FormularioLíquido
- Código de armonización3402.20.1100
- Uso en interiores y exterioresInterior y exterior
- Plazo de entrega del fabricante5 - 7 días
- Número de Upc del fabricante690858048516
- Cantidad del paquete4 por caja
- Línea de productosZep
- Tipos de productosDesengrasantes
- Declaración de la Propuesta 65Este producto puede exponerle a sustancias químicas, incluido 7-methyl-3-methyleneocta-1,6-diene, que el estado de California sabe que causan cáncer.
- AromaCítricos
- Sin disolventesNo
- Superficies limpiasTubos de drenaje, trampas de grasa, plantas de tratamiento de aguas residuales, plantas de procesamiento, pozos de basura, cubos de basura y contenedores de basura
- UPC_NO10690858048513
Descripción general
- No contiene cáusticos, ácidos, destilados de petróleo, hidrocarburos clorados ni disolventes aromáticos clorados; aplicable a USDA, C1; se diluye fácilmente con agua; sin fosfato