Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del yunqueEstándar
- Soplado por minuto800
- Tamaño de la unidad1 pulg.
- Tamaño mínimo de la manguera3/4 pulg.
- Altura totalen
- Longitud total10.1 pulg.
- Peso de la herramienta20.4 lb
Detalles
- Consumo de aire64 cfm
- Entrada de aire1/2 NPT
- Presión del aire90 psi
- Tipo de escapeParte inferior
- Estilo de mangoAgarre de pistola
- Tipo de mangoAgarre de pistola
- Material de la carcasaAluminio
- Tasa de impacto800 lpm
- Velocidad máxima5300 rpm
- RacheteSin trinquete
- ReversibleReversible
- SerieLlave de impacto serie 3900
- UPC_NO663023076775
- Velocidad variableVelocidad no variable
Descripción general
- Placa de extremo de bronce: gracias a la placa de extremo de bronce, esta serie es resistente a la corrosión y al desgaste, lo que la hace ideal para condiciones exteriores.
- Durabilidad: con una carcasa de martillo de titanio y una carcasa de metal, esta herramienta puede soportar incluso las condiciones más duras.
- Potencia: la serie 3900 ofrece una salida de par elevado, lo que hace que cada trabajo sea muy sencillo.
- El mecanismo de martillo doble garantiza una potencia y un equilibrio constantes
- Motor de polarización inversa para ayudar a retirar los pernos más resistentes
- La lubricación del mecanismo alimentado a presión garantiza una cobertura completa en toda la herramienta
- Optimizado para uso industrial general, mantenimiento, reparaciones y operaciones, ferrocarril, maquinaria pesada y construcción naval
- Silenciador integral
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver la documentación
Folleto de la serie ZVB de guardapolvo de escritorio SMCEscritorio Duster Box Serie ZVB es un dispositivo integrado de neutralización estática, eliminación de polvo y recolección de polvo.
Ver la documentación
Herramientas de embrague de raqueta IngersollLas herramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC ofrecen una sujeción precisa y duradera con una precisión de Cmk >1.67 y �10%. Con retroalimentación visual de ciclo, motores sin escobillas, diseño ergonómico y compatibilidad con baterías IQV20 para entornos de producción exigentes.
Ver la documentación