Motion
91097428
2 Husillo, 9 y 12" de longitud del husillo, calibre de superficie 3-1/8" de largo x 2-3/8" de ancho de la base, 1-1/8" de altura general
Artículo MI #05514174
No. Fabricante 91097428
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
2 Husillo, 9 y 12" de longitud del husillo, calibre de superficie 3-1/8" de largo x 2-3/8" de ancho de la base, 1-1/8" de altura general
Artículo MI #05514174
No. Fabricante 91097428
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del brazo
    9 pulg.
  • Altura de la base
    1-1/8 pulg.
  • Longitud de la base
    3-1/8 pulg.
  • Ancho de la base
    2-3/8 pulg.
  • Altura total
    1-1/8 pulg.
  • Longitud total
    3-1/2 pulg.
  • Longitud de la varilla
    12 pulg.
  • Longitud del husillo
    9 pulg.; 12 pulg.

Detalles

  • Estilo de brazo
    Poste y abrazadera
  • Tipo de base
    Rectangular
  • Incluye
    Escritor
  • Incluye base
    Incluido
  • Número de husillos
    2

Descripción general

Descripción del fabricante
13-675-4 CON HUSILLOS 9 Y 12" SPI

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"