Motion
32215
Destornillador - TiP ranurado, Punta de 1/4 pulg. Tamaño, Hoja de 7 pulg. Longitud, 11-1/4 pulg.
Artículo MI #05517565
No. Fabricante 32215
Precio16.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Destornillador - TiP ranurado, Punta de 1/4 pulg. Tamaño, Hoja de 7 pulg. Longitud, 11-1/4 pulg.
Artículo MI #05517565
No. Fabricante 32215

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$16.63/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la hoja
    1/4 pulg.
  • Longitud de la cuchilla
    7 pulg.
  • Longitud total
    11-1/4 pulg.
  • Tamaño de la boquilla
    1/4 pulg.

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero
  • Forma de la cuchilla
    Ronda
  • Tipo de cuchilla
    Ronda
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en cromo
  • Estilo de mango
    Empuñadura del cojín
  • Magnético
    No magnético
  • Estilo de boquilla
    Ranurado
  • UPC_NO
    092644322150

Descripción general

Descripción del fabricante
32215 1/4 SUJECIÓN DE TORNILLOS RANURADA