Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la punta de brocaPhillips n.o 1, Phillips n.o 2 , destornillador de 1/4 tuercas de pulg., ranurado de 1/4 pulg., ranurado de 3/16 pulg., destornillador de 5/16 tuercas de pulg.
- Longitud total81 mm
Detalles
- Estilo de punta de brocaDestornillador de tuerca, Phillips, ranurado
- Bits de doble extremoDe un solo extremo
- Almacenamiento de bits de mango2 (destornillador de tuerca), 4 (punta)
- Estilo de mangoCorto
- RacheteSin trinquete
- Mango reemplazableMango reemplazable
- UPC_NO092644325618
Descripción general
Descripción del fabricante
32561 DESTORNILLADOR CORTO/DESTORNILLADOR DE TUERCAS CON