Motion
630-1/4M
Destornilladores y destornilladores para tuercas - Estilo mango hueco, 1/4 pulg. Tamaño hexagonal, 3 pulg. Longitud del mango, 6-3/4 pulg. Longitud total
Artículo MI #05517614
No. Fabricante 630-1/4M
Precio22.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Destornilladores y destornilladores para tuercas - Estilo mango hueco, 1/4 pulg. Tamaño hexagonal, 3 pulg. Longitud del mango, 6-3/4 pulg. Longitud total
Artículo MI #05517614
No. Fabricante 630-1/4M

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio22.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    1/4 pulg.
  • Longitud
    6.75 pulg.
  • Longitud total
    6-3/4 pulg.
  • Longitud del mango
    3 pulg.
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Codificado por colores
    Rojo
  • Estilo de mango
    Agarre de amortiguación
  • Tipo de mango
    Agarre de amortiguación
  • Mango aislado
    No
  • Número de Upc del fabricante
    92644651373
  • Material
    Acero
  • Estilo de mango
    Holgura

Descripción general

Descripción del fabricante
630-1/4M DESTORNILLADOR DE TUERCA MAGNÉTICO CUSHIO N
  • El exclusivo diseño de eje hueco con punta magnética Rare-Earth presenta un paso sin obstrucciones, incluso en pernos largos
  • El eje hueco facilita el trabajo en aplicaciones de pernos
  • El mango con Grip™ tipo almohadilla permite un mayor par y comodidad, y el extremo del mango está codificado por colores para una fácil identificación
  • Las bridas internas proporcionan un anclaje de mango sólido y resistente a giros
  • Fabricado en EE. UU.