Especificaciones
Dimensiones
- Altura11.4 pulg.
- Longitud20.5 pulg.
- Peso17.2 lb
- Ancho14.6 pulg.
Detalles
- Página de producto del fabricante
Descripción general
- Kit de herramientas 28-Piece con herramientas manuales de alta calidad de uso común para profesionales o aprendices
- El kit de herramientas incluye: 4 tipos de alicates, 6 destornilladores, 7 destornilladores de tuerca, juego de llaves hexagonales, nivel de torpedo, herramienta de engaste/corte, pelador/cortador de cables
- El kit también incluye: NCVT con linterna, probador ICFT, cuchillo utilitario, cinta métrica, bolsa de lona con cremallera, mochila con bolsa de herramientas y gafas protectoras
- Mochila de bolsa de herramientas Tradesman Pro l de 39-Pocket (n.o de n.o 55421BP-14) cuenta con un bolsillo delantero duro y moldeado para gafas de seguridad y la bolsa de lona con cremallera (n.o n.o 5139) está hecho de lona n.o 10
- 4 Alicates: Cortadores laterales de punta larga de alta resistencia de 8-Inch, Alicates de 9-Inch con extractor de cinta de pescado, Cortadores diagonales de 8-Inch con cabezal en ángulo, Alicates de bomba 10-Inch (n.o de n.o D203-8, D213-9NETP, D248-8, D502-10)
- Pelador/cortador de cables, cable sólido 10-18 AWG, herramienta de engarzado/corte, 10-22 AWG, y cuchilla utilitaria plegable con un mango de aluminio resistente con carcasa de hoja plegable (n.o de n.o 11045, 105, 44131)
- Destornilladores ranurados 3/16- y 1/4-Inch , Keystone 5/16-Inch , Phillips n.o 2 , Punta cuadrada encastrada n.o 2 , Destornillador de ajuste de conducto y fresado (n.o n.o 601-6, 605-4, 602-6, 603-4, 662, 85191)
- 7 Destornilladores de tuerca: 3/16-, 1/4-, 5/16-, 11/32-, 3/8-, 7/16- y 1/2-Inch Destornilladores de tuerca, eje hueco 3-Inch (n.o n.o 630-3/16, 630-1/4, 630-5/16, 630-11/32, 630-3/8, 630-7/16 y 630-1/2)
- Juego de llaves hexagonales plegables Pro (n.o de N.o 70550), comprobador de voltaje sin contacto de rango doble con linterna (n.o de N.o NCVT-3P), probador de receptáculo ICFT (n.o n.o RT210)
- Cinta métrica 25-Foot – Un gancho (n.o de N.o 9125), nivel de torpedo de aluminio de 9-Inch (n.o n.o 935R) y lentes de seguridad estándar transparentes con lente estrecha de perfil bajo (n.o n.o 60159)