Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del mango3-1/2 pulg., 3-1/32 pulg., 3-1/8 pulg., 3-31/32 pulg., 3-9/32 pulg., 4-27/32 pulg., 4-3/8 pulg., 5-1/32 pulg., 5-9/32 pulg.
- Tamaño hexagonal1.5 mm, 10 mm, 2.5 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm
- Tamaño hexagonal máximo10 mm
- Tamaño hexagonal mínimo1.5 mm
Detalles
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- Estilo de accionamientoHexagonal
- Estilo de mangoEstilo L
- IncluyeCaja duradera
- MaterialAcero
- No magnéticoNo magnético
- Sin chispasSin chispas
- Establecer tipoConjunto de llaves