Especificaciones
Dimensiones
- Altura retraída10.688 pulg.
- Accidente cerebrovascular6.125 pulg.
- Peso34.00 lb
Detalles
- Número de pieza del acoplador9798
- Capacidad del cilindro15 toneladas
- Número de pieza del cilindroC156C
- Estilo de cilindroSerie C
- Tipo de cilindroDe una sola acción
- Manipular recorridos para extender completamente el cil.118
- Número de pieza de la manguera9756
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima10000 psi
- Número de pieza de la bombaP55
- Velocidad de la bombaVelocidad única
- Establecer tipoJuego de cilindro y bomba
Descripción general
- Juegos de cilindros y bombas de precisión para una amplia gama de aplicaciones
- Incluye accesorios necesarios, acopladores y manguera de 6 pies
- Se recomienda el medidor y el adaptador de montaje del medidor