Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad3/8 pulg.
Detalles
- Número de Upc del fabricante663024006290
- Velocidad máxima225 rpm
- Tipo de productoLlaves de impacto y trinquetes inalámbricos
- UPC_NO663024006290
- Velocidad variableVelocidad variable
Descripción general
- Fiable: el nombre Ingersoll Rand es conocido por sus herramientas de alta calidad que resisten el paso del tiempo, y la llave de trinquete inalámbrica 20V supera todas las expectativas
- Cómoda: la carcasa de material compuesto permite mayor comodidad y aislamiento adicional aislamiento contra el frío, lo que hace que esta llave de trinquete sea fácil de usar durante largos períodos de tiempo
- Alcance potente: este trinquete inalámbrico proporciona la misma potencia que esperaría de una herramienta accionada por aire en un paquete cómodo y fácil de usar
- Control máximo: el accionamiento del disparador de velocidad variable del 20V le proporciona el máximo control de la herramienta para una mayor seguridad
- El cabezal de diseño probado es el mismo cabezal de trinquete duradero que se utiliza en nuestro trinquete accionado por aire, por lo que soporta el uso profesional más duro
- El tren de engranajes totalmente metálico es robusto, duradero y está optimizado para ofrecer la máxima potencia y eficiencia
- El interruptor de velocidad variable con freno electrónico proporciona el máximo control de esta llave de trinquete inalámbrica y aumenta el gatillo de presión de seguridad, el variador deja de girar
- El motor de alta potencia y larga duración ofrece un rendimiento y durabilidad óptimos de esta llave de trinquete inalámbrica
- El mango ergonómico y el cómodo agarre ofrecen el mismo alcance que un trinquete de aire
- La batería de ion de litio de 20 voltios de larga duración y igh-power es compatible con muchas herramientas inalámbricas de la serie IQV20
- El bastidor de acero está diseñado para ser resistente y duradero, para proteger los componentes interiores de esta llave de trinquete sin cable
- El diseño exclusivo de línea delgada proporciona un fácil acceso en lugares estrechos; donde puede conseguir el brazo, puede conseguir la llave de trinquete inalámbrica
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver folleto
Folleto de la serie ZVB de guardapolvo de escritorio SMCEscritorio Duster Box Serie ZVB es un dispositivo integrado de neutralización estática, eliminación de polvo y recolección de polvo.
Ver folleto
Herramientas de embrague de raqueta IngersollLas herramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC ofrecen una sujeción precisa y duradera con una precisión de Cmk >1.67 y �10%. Con retroalimentación visual de ciclo, motores sin escobillas, diseño ergonómico y compatibilidad con baterías IQV20 para entornos de producción exigentes.
Ver folleto