Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio del soporte3.2670 pulg.
- Ancho máximo de la brida del haz11.8750 pulg.
- Ancho mín. de brida de viga7.8750 pulg.
- Radio de curva mínimo35.0000 pulg.
- Peso22.70 lb
- Diámetro de la banda de rodadura de la rueda3.2700 pulg.
Detalles
- Descripción de la categoríaAbrazadera de carro ajustable CM CTP
- ColorNegro y plata
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante043927600540
- SerieAbrazadera de carro ajustable CM
- Capacidad de peso2 toneladas
Descripción general
- El carro de alta resistencia ofrece facilidad de instalación y ajuste, así como la resistencia y estabilidad para una vida útil prolongada
- Husillo chapado en zinc para mayor protección contra los elementos
- El exclusivo mango de la tuerca de bloqueo evita que el husillo se afloje
- Se puede ajustar rápidamente al ancho de la viga girando el husillo principal y se garantiza la seguridad girando la tuerca de bloqueo
- No requiere herramientas para la instalación