Motion
J138WA
Llave de impacto de ángulo de aire - Mango en línea, Tamaño de accionamiento de 3/8 pulg., Par de apriete de 170 pies-lbs
Artículo MI #05669249
No. Fabricante J138WA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave de impacto de ángulo de aire - Mango en línea, Tamaño de accionamiento de 3/8 pulg., Par de apriete de 170 pies-lbs
Artículo MI #05669249
No. Fabricante J138WA
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Altura total
    2.9 pulg.
  • Longitud total
    13-15/16 pulg.
  • Ancho general
    4.2 pulg.
  • Peso de la herramienta
    4.0 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    El cabezal de perfil bajo mejora el acceso a áreas estrechas, mientras que el diseño de la carcasa contiene engranajes para reducir los problemas de mantenimiento. El mecanismo de impacto proporciona un par elevado con poca reacción, lo que mejora la seguridad y reduce el esfuerzo. Activador de arranque de pluma y anillo de avance/retroceso para facilitar el uso y aumentar la productividad. Deflectores de escape con conexiones de amarre integradas para reducir el ruido y mejorar la seguridad al trabajar en altura.
  • Consumo de aire
    5.0 cfm
  • Estilo de mango
    En línea
  • Número de catálogo del fabricante
    J138WA
  • Página de producto del fabricante
  • Número de piezas
    1
  • UPC_NO
    662679107246

Descripción general

Descripción del fabricante
J138WA IMPACTO DE ÁNGULO DE AIRE DE ACCIONAMIENTO DE 3/8"