Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad4.250 pulg.
- Altura8.500 pulg.
- Ancho11.630 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesEste dispensador de toallas de metal económico tiene capacidad para hasta 275 toallas plegadas o 175 2-Ply toallas plegadas para proporcionar protección de bajo costo contra la humedad y los contaminantes en las encimeras. Este sencillo diseño de cromo/metal colorea cualquier decoración, y el diseño cubierto con cierre de llave protege contra los desechos y el robo, al tiempo que hace que rellenar toallas sea rápido y fácil.
- Capacidad del dispensador275
- Acabado de color del dispensadorBlanco
- Tipo de dispensadorDispensador de toallas múltiple
- Para usar con la marcaGeorgia Pacific Acclaim®, Georgia Pacific Envision®, Georgia Pacific Preference®, Georgia Pacific Signature®
- Para usar con el modeloGP#20204, GP#20389, GP#21000, GP#23304, GP#24590
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Funcionamiento del dispensador de toallas de papelManual
- Estilo de plegado de toalla de papelMultiplegado