Motion
56509
Dispensador de papel higiénico SofPull®: rollo, tracción central, montado en la pared, humo, capacidad de rollo de 2 , 10.750 in de alto, 20.125 in de ancho, 7.000 in de profundidad
Artículo MI #05733851
No. Fabricante 56509
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Dispensador de papel higiénico SofPull®: rollo, tracción central, montado en la pared, humo, capacidad de rollo de 2 , 10.750 in de alto, 20.125 in de ancho, 7.000 in de profundidad
Artículo MI #05733851
No. Fabricante 56509
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    7.000 pulg.
  • Altura
    10.750 pulg.
  • Ancho
    20.125 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los dispensadores de tejidos SofPull® dan un nuevo giro inteligente al tejido de baño: dispensación individual. Esta solución de papel tisú de gran capacidad ayuda a reducir los costes a la vez que mejora la higiene. La disponibilidad de un segundo rollo también ayuda a mejorar el desperdicio de rollos de talón. SofPull Tissue cuenta con la certificación EcoLogo y cumple con las directrices de la EPA para fibra postconsumo. (Contiene un mínimo del 20 % de fibra reciclada posconsumo). El papel tisú tampoco tiene cartón exterior ni envoltorio interior, lo que conserva el papel y reduce los residuos. La cubierta translúcida muestra cuándo un rollo está listo para cambiarse y está hecho de policarbonato para una mayor resistencia. Esta cubierta también tiene bisagras en la parte inferior para facilitar el montaje y la carga. Los dispensadores de tejidos SofPull ayudan a reducir los costes y los residuos, a la vez que mejoran la higiene... todo con solo una pasada. *El dispensador cumple con todos los estándares de la ADA para el diseño accesible, excepto para el flujo continuo. Se puede modificar para flujo continuo con boquilla ADA #56505.
  • Acabado de color del dispensador
    Humo
  • Página de producto del fabricante
  • Estilo de montaje
    Montaje en pared
  • Capacidad del rodillo
    2
  • Dispensador de rollos o hojas de papel
    Rollo
  • Para usar con
    GP#19500, GP#19510
  • Tipo de rollo de papel higiénico
    Tirador central

Descripción general

Descripción del fabricante
56509 DISIPAR EL TEJIDO SOFPULL TWIN SMOKE