Motion
58204
Dispensador de tracción central SofPull® - Color humo translúcido, 9.250 in de ancho, 11.500 in de alto, 8.750 in de profundidad
Artículo MI #05733894
No. Fabricante 58204
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Dispensador de tracción central SofPull® - Color humo translúcido, 9.250 in de ancho, 11.500 in de alto, 8.750 in de profundidad
Artículo MI #05733894
No. Fabricante 58204
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    8.750 pulg.
  • Altura
    11.500 pulg.
  • Ancho
    9.250 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Nuestro atractivo e innovador sistema de toallas de tracción central SofPull® es una opción inteligente para áreas de uso estable que exigen un rendimiento fiable y un valor excepcional sin sacrificar el estilo. Este dispensador autoenhebrable y fácil de cargar tiene capacidad para toallas de tracción central de hasta 320 7.8" x 15" para intervalos de servicio prolongados para una mayor satisfacción. La dispensación individual sin contacto reduce los residuos y minimiza el riesgo de contaminación cruzada. Nuestro sofisticado color Smoke hace que este dispensador sea la opción perfecta para edificios de oficinas, comercios minoristas, restaurantes o instalaciones sanitarias.
  • Acabado de color del dispensador
    Humo translúcido
  • Tipo de dispensador
    Dispensador de tracción central
  • Para usar con la marca
    Georgia Pacific SofPull®
  • Para usar con el modelo
    GP#28124
  • Página de producto del fabricante
  • Funcionamiento del dispensador de toallas de papel
    Manual
  • Estilo de plegado de toalla de papel
    Rollo de tracción central

Descripción general

Descripción del fabricante
58204 DISPN TOALLA SOFPULL REGULAR, AHUMADO